NIEDAX - Ausleger, mittelschwer, 83X405 mm, 1,2 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 968541
Länge - 405 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 83 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339968541
Sonepar Artikelnummer
120561604
Hersteller Artikelnummer
968541
Hersteller Typ
KTUM 400 F
Hersteller Artikel Nr.:
968541
Länge:
405 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
83 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.789 kg


