NIEDAX - Ausleger, schwer, 110x430 mm, 5,0 kN, mit vormont. Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183005
Länge - 430 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339183005
Sonepar Artikelnummer
120409942
Hersteller Artikelnummer
183005
Hersteller Typ
KTTS 400
Hersteller Artikel Nr.:
183005
Länge:
430 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.351 kg


