NIEDAX - Ausleger, schwer, 150x530 mm, 5,0 kN, mit vormont. Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183104
Länge - 530 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339183104
Sonepar Artikelnummer
120409943
Hersteller Artikelnummer
183104
Hersteller Typ
KTTS 500
Hersteller Artikel Nr.:
183104
Länge:
530 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 500 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
5000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.735 kg


