NIEDAX - Ausleger, standard, 50x110 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 842506
Länge - 110 mm
Breite - 23 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339842506
Sonepar Artikelnummer
120561574
Hersteller Artikelnummer
842506
Hersteller Typ
KTU 100 E5
Hersteller Artikel Nr.:
842506
Länge:
110 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.344 kg


