NIEDAX - Ausleger, standard, 50x160 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174300
Länge - 155 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339174300
Sonepar Artikelnummer
120383836
Hersteller Artikelnummer
174300
Hersteller Typ
KTU 150
Hersteller Artikel Nr.:
174300
Länge:
155 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 150 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.365 kg


