NIEDAX - Ausleger, standard, 55x160 mm, 2,5 kN, mit vormont. Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181704
Länge - 160 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339181704
Sonepar Artikelnummer
120561568
Hersteller Artikelnummer
181704
Hersteller Typ
KTT 150
Hersteller Artikel Nr.:
181704
Länge:
160 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 150 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.407 kg


