NIEDAX - Ausleger, standard, 55x210 mm, 2,5 kN, mit vormont. Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181803
Länge - 210 mm
Breite - 23 mm
Höhe - 55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339181803
Sonepar Artikelnummer
120409934
Hersteller Artikelnummer
181803
Hersteller Typ
KTT 200
Hersteller Artikel Nr.:
181803
Länge:
210 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.468 kg


