NIEDAX - Ausleger, standard, 75x360 mm, 2,5 kN, mit vormont. Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182107
Länge - 360 mm
Breite - 26 mm
Höhe - 75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339182107
Sonepar Artikelnummer
120561570
Hersteller Artikelnummer
182107
Hersteller Typ
KTT 350
Hersteller Artikel Nr.:
182107
Länge:
360 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 350 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.840 kg


