NIEDAX - Ausleger, standard, 90x460 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174904
Länge - 460 mm
Breite - 26 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339174904
Sonepar Artikelnummer
120383842
Hersteller Artikelnummer
174904
Hersteller Typ
KTU 450
Hersteller Artikel Nr.:
174904
Länge:
460 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 450 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.054 kg


