NIEDAX - Ausleger, standard, 90X510 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016822
Länge - 510 mm
Breite - 26 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339016822
Sonepar Artikelnummer
120561582
Hersteller Artikelnummer
016822
Hersteller Typ
KTU 500 E5
Hersteller Artikel Nr.:
016822
Länge:
510 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 500 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.258 kg


