NIEDAX - Ausleger, standard, 90X610 mm, 2,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175208
Länge - 610 mm
Breite - 24 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339175208
Sonepar Artikelnummer
120383845
Hersteller Artikelnummer
175208
Hersteller Typ
KTU 600
Hersteller Artikel Nr.:
175208
Länge:
610 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.409 kg


