NIEDAX - Ausleger, standard, 95x410 mm, 2,5 kN, mit vormont. Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182206
Länge - 410 mm
Breite - 26 mm
Höhe - 95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339182206
Sonepar Artikelnummer
120409936
Hersteller Artikelnummer
182206
Hersteller Typ
KTT 400
Hersteller Artikel Nr.:
182206
Länge:
410 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.956 kg


