NIEDAX - Außeneck, 31x31 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062762
Höhe - 31 mm
Breite - 31 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126062762
Sonepar Artikelnummer
120559099
Hersteller Artikelnummer
062762
Hersteller Typ
EDKA35.3
Hersteller Artikel Nr.:
062762
Höhe:
31 mm
Breite:
31 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


