NIEDAX - Außeneck, 41x41 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062786
Höhe - 41 mm
Breite - 41 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126062786
Sonepar Artikelnummer
120559102
Hersteller Artikelnummer
062786
Hersteller Typ
EDKA50.6
Hersteller Artikel Nr.:
062786
Höhe:
41 mm
Breite:
41 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


