NIEDAX - Außeneck 45° mit Deckel, 100x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 522347
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 45 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339522347
Sonepar Artikelnummer
120561840
Hersteller Artikelnummer
522347
Hersteller Typ
LUAB 100.100 E3
Hersteller Artikel Nr.:
522347
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
45 °
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.609 kg


