NIEDAX - Außeneck 45° mit Deckel, 60x60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 534807
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 45 °
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339534807
Sonepar Artikelnummer
120561694
Hersteller Artikelnummer
534807
Hersteller Typ
LEAB 60.060
Hersteller Artikel Nr.:
534807
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
45 °
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.337 kg


