NIEDAX - Außeneck 70°-130°, variabel, 70x22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064674
Höhe - 70 mm
Tiefe - 22 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126064674
Sonepar Artikelnummer
120564495
Hersteller Artikelnummer
064674
Hersteller Typ
SFA70V.1
Hersteller Artikel Nr.:
064674
Höhe:
70 mm
Tiefe:
22 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
70 .. 130 °
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.011 kg


