NIEDAX - Außeneck 70°-130°, variabel, 70x22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064292
Höhe - 70 mm
Tiefe - 22 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126064292
Sonepar Artikelnummer
120564496
Hersteller Artikelnummer
064292
Hersteller Typ
SFA70V.3
Hersteller Artikel Nr.:
064292
Höhe:
70 mm
Tiefe:
22 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
70 .. 130 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.011 kg


