NIEDAX - Außeneck 90°, 18x17,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212341
Höhe - 18 mm
Breite - 17.5 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126212341
Sonepar Artikelnummer
120409616
Hersteller Artikelnummer
212341
Hersteller Typ
FA2020.6
Hersteller Artikel Nr.:
212341
Höhe:
18 mm
Breite:
17.5 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.004 kg


