NIEDAX - Außeneck 90°, 53,4x17 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065169
Höhe - 53.4 mm
Tiefe - 17 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126065169
Sonepar Artikelnummer
120564489
Hersteller Artikelnummer
065169
Hersteller Typ
SFA50.5
Hersteller Artikel Nr.:
065169
Höhe:
53.4 mm
Tiefe:
17 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
8014
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.010 kg


