NIEDAX - Außeneck 90°, 70x21,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061482
Höhe - 70 mm
Tiefe - 21.5 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126061482
Sonepar Artikelnummer
120564491
Hersteller Artikelnummer
061482
Hersteller Typ
SFA70.1
Hersteller Artikel Nr.:
061482
Höhe:
70 mm
Tiefe:
21.5 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.009 kg


