NIEDAX - Außeneck 90°, mit Bodenlochung, 105x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054330
Breite - 105 mm
Tiefe - 66 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Ausführung - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126054330
Sonepar Artikelnummer
120409570
Hersteller Artikelnummer
054330
Hersteller Typ
BA1058.6
Hersteller Artikel Nr.:
054330
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.396 kg


