Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Außeneck 90°, mit Bodenlochung, 133x66 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Außeneck 90°, mit Bodenlochung, 133x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052893

  • Breite - 133 mm

  • Tiefe - 66 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Ausführung - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126052893

Sonepar Artikelnummer

120409571

Hersteller Artikelnummer

052893

Hersteller Typ

BA1308.3

Hersteller Artikel Nr.:

052893

Breite:

133 mm

Tiefe:

66 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil

Winkel:

90 °

Farbe:

weiß

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.430 kg

Gerätekanal-Außeneck 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich zwei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 133 x 66 mm Deckelöffnung : 80 mm Schenkellänge aussen : 198 mm für Gerätekanalunterteil : BU651308.. Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)