Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Außeneck 90°, mit Laschen, 38x40 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Außeneck 90°, mit Laschen, 38x40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346886

  • Höhe - 38 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126346886

Sonepar Artikelnummer

120557967

Hersteller Artikelnummer

346886

Hersteller Typ

A4040.5

Hersteller Artikel Nr.:

346886

Höhe:

38 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90 °

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

8014

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.013 kg

Außeneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL4040.5 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 38 x 40 mm Schenkellänge außen : 48 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)