NIEDAX - Außeneck 90°, mit Laschen, 40x62 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192551
Höhe - 40 mm
Breite - 62 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126192551
Sonepar Artikelnummer
120409551
Hersteller Artikelnummer
192551
Hersteller Typ
A4060.3
Hersteller Artikel Nr.:
192551
Höhe:
40 mm
Breite:
62 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.081 kg


