NIEDAX - Außeneck 90°, mit Laschen, 60x190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 346404
Höhe - 60 mm
Breite - 190 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126346404
Sonepar Artikelnummer
120409561
Hersteller Artikelnummer
346404
Hersteller Typ
A60190.3
Hersteller Artikel Nr.:
346404
Höhe:
60 mm
Breite:
190 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.178 kg


