Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Außeneck 90°, mit Laschen, 60x190 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Außeneck 90°, mit Laschen, 60x190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 047073

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 190 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126047073

Sonepar Artikelnummer

120557979

Hersteller Artikelnummer

047073

Hersteller Typ

A60190.1

Hersteller Artikel Nr.:

047073

Höhe:

60 mm

Breite:

190 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.202 kg

Außeneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL60190.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 190 mm Schenkellänge außen : 128 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)