NIEDAX - Außeneckeinsatz 90°, 60x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767007
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Unterteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339767007
Sonepar Artikelnummer
120561927
Hersteller Artikelnummer
767007
Hersteller Typ
LUAE 60.100
Hersteller Artikel Nr.:
767007
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.205 kg


