Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Bandeisenverbinder

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151509

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339151509

Sonepar Artikelnummer

120983831

Hersteller Artikelnummer

151509

Hersteller Typ

BV 23

Hersteller Artikel Nr.:

151509

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.160 kg

Bandeisenverbinder, einschließlich Sechskantkopfschrauben nach DIN EN ISO 4017, zur Verbindung von Erdungsbandeisen insbesondere von Fundamenterdern. Verwendung für : Bandeisen Abmessungen (ca. Maße) Breite B x Länge L x Materialstärke t : 20 x 85 x 5 mm für Bandeisen Breite B x Materialstärke t : <= 45 x 6 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN 1461 Werkstoff Schrauben : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684