Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Bodenbügel, 85x100 mm, hutförmig, t=4,0 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Bodenbügel, 85x100 mm, hutförmig, t=4,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138340

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsbügel Aufflur-Tank

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 224 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339138340

Sonepar Artikelnummer

120984175

Hersteller Artikelnummer

138340

Hersteller Typ

RZPKS 85.100 F

Hersteller Artikel Nr.:

138340

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsbügel Aufflur-Tank

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

224 mm

Breite:

40 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Höhe:

85 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.483 kg

Bodenbügel, hutförmig, mit Systemlochung, zur aufgeständerten Bodenmontage von begehbaren Kabelrinnen, feuerverzinktes anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen. Verwendbar für: begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Maße) H x B: 85 x 98 mm Materialstärke t: 4 mm Auflagetiefe: 40 mm Gesamtbreite B1: 224 mm Bodenbefestigungslochung: 11 x 35 mm Rinnenbefestigungslochung: 7 x 38 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461