NIEDAX - Bodenkanal, mit Deckel, 18x74x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060522
Breite - 74 mm
Höhe - 18 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Kanäle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126060522
Sonepar Artikelnummer
120955450
Hersteller Artikelnummer
060522
Hersteller Typ
BDK1875.1
Hersteller Artikel Nr.:
060522
Breite:
74 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckkappe:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7030
Montagelochung im Boden:
Nein
Langloch:
Nein
Mit Fixierung:
Nein
Zerlegbar:
Ja
Selbstklebend:
Nein
Dichtlippe:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Reflektierend:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Kraftstoff- und ölbeständig:
Nein
Geeignet für Pkw:
Nein
Geeignet für Lkw:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 65 °C
Schutzart (IP):
IP20
Biegeverhalten:
starr
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.440 kg


