NIEDAX - Bodenlasche, Breite 25 mm, Länge 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 861583
Geeignet für - Z-Profil
Ausführung - Befestigungslasche
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339861583
Sonepar Artikelnummer
120564450
Hersteller Artikelnummer
861583
Hersteller Typ
RZPBL 25.90
Hersteller Artikel Nr.:
861583
Geeignet für:
Z-Profil
Ausführung:
Befestigungslasche
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schraubzubehör:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.049 kg


