NIEDAX - Bodenstütze, T-Konsole 190x100 mm, verzahnte C-Schiene, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167241
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Höhe - 190 mm
Form - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339167241
Sonepar Artikelnummer
120984114
Hersteller Artikelnummer
167241
Hersteller Typ
RSSBP 190.100 V
Hersteller Artikel Nr.:
167241
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Höhe:
190 mm
Form:
C-Profil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.110 kg


