NIEDAX - Bodenstütze, T-Konsole 190x200 mm, verzahnte C-Schiene, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167265
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Höhe - 190 mm
Form - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339167265
Sonepar Artikelnummer
120984115
Hersteller Artikelnummer
167265
Hersteller Typ
RSSBP 190.200 V
Hersteller Artikel Nr.:
167265
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Höhe:
190 mm
Form:
C-Profil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.291 kg


