Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Bodenstütze, T-Konsole 190x600 mm, verzahnte C-Schiene, ungelocht

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167319

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Höhe - 190 mm

  • Form - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339167319

Sonepar Artikelnummer

120984119

Hersteller Artikelnummer

167319

Hersteller Typ

RSSBP 190.600 V

Hersteller Artikel Nr.:

167319

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Höhe:

190 mm

Form:

C-Profil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.017 kg

Bodenstütze, symmetrisch, mit verzahnten C-Profilschienen Schlitzweite 22 mm, ungelocht, zur Verlegung von begehbaren Kabelrinnen sowie zur Anbringung darunterliegender Rohrabstandsschellen 85.. befestigt mit Gleitmuttern mit Fixierhilfe GMZF M...-22 F (bitte gesondert bestellen) an horizontalen/vertikalen C-Profilschienen, bestehend aus einer horizontalen verzahnten C-Profilschiene und zwei vertikalen gegeneinander stehenden verzahnten C-Profilschienen sowie einer quadratischen Bodenplatte mit Befestigungslochungen. Verwendbar für : begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H : 190 mm lichte Innenhöhe zur Schellenbefestigung H1 : 161 mm Auflagebreite B : 600 mm horizontale C-Profilschiene : 41 x 21 x 2,5 mm vertikale C-Profilschienen : 41 x 21 x 2,5 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert