Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Bodenstütze, Z-förmig, 95x40x3 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 154227

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339154227

Sonepar Artikelnummer

120984152

Hersteller Artikelnummer

154227

Hersteller Typ

RSSZS 95.40 F

Hersteller Artikel Nr.:

154227

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.186 kg

Bodenstütze, z-förmig, zur beidseitigen Montage unterhalb der Kabelrinnenholme in Kabelrinnenlängsrichtung, die paarweise Anordnung des Z-Profils ermöglicht eine kostengünstige aufgeständerte Bodenmontage von begehbaren Kabelrinnen. Verwendung für : begehbare Kabelrinnen Bedarf : 2 Stück je Stützstelle Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 95 x 40 mm Materialstärke t : 3 mm Bodenbefestigungslochung : 11 x 25 mm Rinnenbefestigungslochung : 7 x 20 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461