NIEDAX - Bogen 45°, 110x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 251209
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Bauform - Bogen starr
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339251209
Sonepar Artikelnummer
120409961
Hersteller Artikelnummer
251209
Hersteller Typ
RBA 110.100
Hersteller Artikel Nr.:
251209
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Bauform:
Bogen starr
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Mit Oberteil:
Nein
Innenradius:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.633 kg


