NIEDAX - Bogen 90° für KSL, klein, 100X300 mm, mit gelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262229
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339262229
Sonepar Artikelnummer
121412865
Hersteller Artikelnummer
262229
Hersteller Typ
KSLBK 100.303 S
Hersteller Artikel Nr.:
262229
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Steigetrasse:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.589 kg


