NIEDAX - Bogen 90° für MTC Gitterrinne, 54x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 714315
Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 54 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite - 100 mm
Drahtdurchmesser - 3.9 mm
Winkel - 90°
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339714315
Sonepar Artikelnummer
120562492
Hersteller Artikelnummer
714315
Hersteller Typ
MTCE 54.100 E4
Hersteller Artikel Nr.:
714315
Geeignet für Gitterrinnenhöhe:
54 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite:
100 mm
Drahtdurchmesser:
3.9 mm
Winkel:
90°
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.311 kg


