NIEDAX - Bogen 90° für MTC Gitterrinne, 54x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712311
Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 54 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite - 100 mm
Drahtdurchmesser - 3.9 mm
Winkel - 90°
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339712311
Sonepar Artikelnummer
120562493
Hersteller Artikelnummer
712311
Hersteller Typ
MTCE 54.100 F
Hersteller Artikel Nr.:
712311
Geeignet für Gitterrinnenhöhe:
54 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite:
100 mm
Drahtdurchmesser:
3.9 mm
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.336 kg


