NIEDAX - Bogen 90°, klein, 60x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 849000
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339849000
Sonepar Artikelnummer
120561467
Hersteller Artikelnummer
849000
Hersteller Typ
KROBK 60.125 F
Hersteller Artikel Nr.:
849000
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Ausführung des Seitenholms:
Röhrenform (geschlossen)
Seitenlochung:
Nein
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.277 kg


