NIEDAX - Bogen 90°, klein, 60x300 mm, mit gelochten Seitenholmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572205
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339572205
Sonepar Artikelnummer
120409867
Hersteller Artikelnummer
572205
Hersteller Typ
KLBK 60.303 F
Hersteller Artikel Nr.:
572205
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
Ja
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.505 kg


