NIEDAX - Bogen, verstellbar, vertikal, 100x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 904525
Richtungsänderung - steigend/fallend
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339904525
Sonepar Artikelnummer
120561070
Hersteller Artikelnummer
904525
Hersteller Typ
KGS 100.303 F
Hersteller Artikel Nr.:
904525
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
Ja
Bogenausführung:
Segmentbogen
Scharnierend:
Ja
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Innenradius:
738 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.521 kg


