Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Bogen, verstellbar, vertikal, 60x600 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294107

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339294107

Sonepar Artikelnummer

120465862

Hersteller Artikelnummer

294107

Hersteller Typ

KGS 60.603

Hersteller Artikel Nr.:

294107

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

Ja

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

Ja

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Innenradius:

625 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

4.873 kg

Bogen, verstellbar, vertikal, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite, für Kabelleitern, für steigende und fallende Kabelleitermontage, einschließlich anteilmäßigen Gelenkverbindern KGV 60.. und feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Passende Bügelschellen (BA.. und BAK...) finden Sie im KI-Katalog. für Kabelleiter : KL 60.. Lieferung : unmontiert Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 600 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346