Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Bogen, verstellbar, vertikal, 85x300 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 242009

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339242009

Sonepar Artikelnummer

120563311

Hersteller Artikelnummer

242009

Hersteller Typ

RGS 85.300

Hersteller Artikel Nr.:

242009

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

Segmentbogen

Für Verbindung mit Schrauben:

Ja

Für schraubenlose Verbindung:

Nein

Mit Oberteil:

Nein

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.868 kg

Bogen, verstellbar, vertikal, für den vertikalen Höhenversatz, mehrteilig, einschließlich 2 Gelenkstücke RGE..., 2 Kantenschutzbleche RKB..., 2 Gelenkverbinder RGV..., einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Bodenbleche und Seitenteile sind mit abgerundeten Kanten zum Schutz der Kabel am Übergang versehen. Verwendbar für : Kabelrinnen mit 85 mm Kantenhöhe Lieferung : unmontiert Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 85 x 300 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346