NIEDAX - Brandschutz-Blöcke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 466528
Ausführung - Schaumblöcke
Form - sonstige
Plattenstärke/Produktlänge - 60 mm
Außenhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339466528
Sonepar Artikelnummer
120558382
Hersteller Artikelnummer
466528
Hersteller Typ
BSB 90
Hersteller Artikel Nr.:
466528
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
sonstige
Plattenstärke/Produktlänge:
60 mm
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
120 mm
Tiefe:
200 mm
Min. Wandstärke:
200 mm
Min. Deckenstärke:
200 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
Ja
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
Nein
Geeignet für Massivdecken:
Ja
Geeignet für bodenbündige Installation:
Nein
Geeignet für deckenbündige Installation:
Ja
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
Ja
Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig:
Nein
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.420 kg


