NIEDAX - Brandschutz-Stopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 466535
Ausführung - Schaumstopfen
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 60 mm
Außenhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339466535
Sonepar Artikelnummer
120558387
Hersteller Artikelnummer
466535
Hersteller Typ
BSS 90/50
Hersteller Artikel Nr.:
466535
Ausführung:
Schaumstopfen
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
60 mm
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
65 mm
Außendurchmesser:
65 mm
Min. Wandstärke:
150 mm
Min. Deckenstärke:
200 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
Ja
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
Nein
Geeignet für Massivdecken:
Ja
Geeignet für bodenbündige Installation:
Nein
Geeignet für deckenbündige Installation:
Ja
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
Nein
Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig:
Nein
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.060 kg


