NIEDAX - Brandschutzplatte, vorgebohrtes Loch Ø 10 mm, 120x120x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192373
Werkstoff - Beton
Farbe - grau
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192373
Sonepar Artikelnummer
120983824
Hersteller Artikelnummer
192373
Hersteller Typ
BSP 120.120.30
Hersteller Artikel Nr.:
192373
Werkstoff:
Beton
Farbe:
grau
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Stärke:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.215 kg
Brandschutzplatte, mit einem vorgebohrten Loch. Zur Hinterlegung des unmittelbaren Befestigungsbereichs in der Scherfuge zwischen dem Kabeltragsystem und dem tragenden Holzbauteil. Baustoffklasse A1, Feuerwiderstandsklasse F30 und F60. Europäische techn. Bewertung: Zulassungs.Nr. ETA-11/0458. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) L x B x t : 120 x 120 x 30 mm Lochdurchmesser : 10 mm Werkstoff : Leichtbeton, glasfaserbewehrt, zementgebunden, grau


