NIEDAX - Brandschutzplatte, vorgebohrtes Loch Ø 10 mm, 195x120x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192380
Werkstoff - Beton
Farbe - grau
Länge - 195 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192380
Sonepar Artikelnummer
120983825
Hersteller Artikelnummer
192380
Hersteller Typ
BSP 195.120.20
Hersteller Artikel Nr.:
192380
Werkstoff:
Beton
Farbe:
grau
Länge:
195 mm
Breite:
120 mm
Stärke:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.234 kg
Brandschutzplatte, mit einem vorgebohrten Loch. Zur Hinterlegung des unmittelbaren Befestigungsbereichs in der Scherfuge zwischen dem Kabeltragsystem und dem tragenden Holzbauteil. Baustoffklasse A1, Feuerwiderstandsklasse F30. Europäische techn. Bewertung: Zulassungs.Nr. ETA-11/0458. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) L x B x t : 195 x 120 x 20 mm Lochdurchmesser : 10 mm Werkstoff : Leichtbeton, glasfaserbewehrt, zementgebunden, grau


