NIEDAX - Brandschutzplatte, vorgebohrtes Loch Ø 10 mm, 195x120x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192397
Werkstoff - Beton
Farbe - grau
Länge - 195 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192397
Sonepar Artikelnummer
120983826
Hersteller Artikelnummer
192397
Hersteller Typ
BSP 195.120.30
Hersteller Artikel Nr.:
192397
Werkstoff:
Beton
Farbe:
grau
Länge:
195 mm
Breite:
120 mm
Stärke:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.350 kg
Brandschutzplatte, mit einem vorgebohrten Loch. Zur Hinterlegung des unmittelbaren Befestigungsbereichs in der Scherfuge zwischen dem Kabeltragsystem und dem tragenden Holzbauteil. Baustoffklasse A1, Feuerwiderstandsklasse F30 und F60. Europäische techn. Bewertung: Zulassungs.Nr. ETA-11/0458. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) L x B x t : 195 x 120 x 30 mm Lochdurchmesser : 10 mm Werkstoff : Leichtbeton, glasfaserbewehrt, zementgebunden, grau


